ProductPage

ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5402 Gietijzer Handwiel Wafer type

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Productoverzicht

Toepassing

  • Pulp en vervuilde media.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Constructie huis: 1-delig
Materiaal huis: Gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel
Bediening: Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Soort afdichting: Uni-directioneel
Afdichting
Filters wissen (23 van 23 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5402 Gietijzer/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN50 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5402 Gietijzer/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN50 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 11813530
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5402 Gietijzer/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN65 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5402 Gietijzer/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN65 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 11813532
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5402 Gietijzer/NBR Handwiel PN10 Wafer type DN65 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5402 Gietijzer/NBR Handwiel PN10 Wafer type DN65 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 14399477
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5402 Gietijzer/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN80 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5402 Gietijzer/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN80 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 11813534
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5402 Gietijzer/NBR Handwiel PN10 Wafer type DN80 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5402 Gietijzer/NBR Handwiel PN10 Wafer type DN80 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 14399478
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5402 Gietijzer/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN100 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5402 Gietijzer/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN100 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 11813536
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5402 Gietijzer/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN125 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5402 Gietijzer/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN125 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 11813538
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5402 Gietijzer/NBR Handwiel PN10 Wafer type DN125 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5402 Gietijzer/NBR Handwiel PN10 Wafer type DN125 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 14399479
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5402 Gietijzer/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN150 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5402 Gietijzer/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN150 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 11813540
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5402 Gietijzer/NBR Handwiel PN10 Wafer type DN150 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5402 Gietijzer/NBR Handwiel PN10 Wafer type DN150 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 14399480
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Constructie huis: 1-delig
Materiaal huis: Gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel
Bediening: Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Soort afdichting: Uni-directioneel
Afdichting
Filters wissen (23 van 23 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende