ItemPage
PCE

SAUNDERS Pneumatische aandrijving fig. 3131VS serie EC type A LD PES enkelwerkend veersluitend type aandrijving 1/4" aansluiting luchttoevoer 1/8"BSP

ERIKS Artikelnr: 10058412

Econosto Artikelnr: 688596

Toepassingsgebied


  • Algemene industrie.
  • Petrochemische industrie.
  • Procesindustrie.
  • Voedingsmiddelenindustrie.
  • Farmaceutische industrie.


Bijzonderheden


  • Voor Saunders type A membraanafsluiter.
  • Compact.
  • Optioneel leverbaar voor 4 bar stuurdruk.
  • Geschikt voor reiniging in autoclave (max. 150°C).
  • Optioneel: leverbaar opgebouwd op afsluiter incl. magneetventiel, positie-indicator of klepstandsteller.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Overbrenging Lineair
Werkingsprincipe Enkelwerkend
Type EC
Model Zuiger
Montage flens Fabrieksstandaard
Norm topflens Fabrieksstandaard
Figuur number ERIKS groep 3131
Veersluitend (NC) Ja
Materiaal behuizing PES
Materiaal deksel PES
Materiaal spindel PES
Aansluiting luchttoevoer 1/8"
Luchttoevoer aansluiting Binnendraad (BSPP)
Stuurdruk 4 bar
Aansluiting drukstuk Knop
Nom. binnendiameter membraanafsluiter 1/4" (8)