ProductPage

ECON® Kogelkraan Type: 1607ISO Messing Binnendraad (BSPP) PN25/40


Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • HVAC, water en persluchtsystemen.

Technische informatie
Constructie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Messing
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Vrij aseinde
Materiaal spindelafdichting secundair: HNBR
Kwaliteitsklasse: CW617N
Bediening: Vrij aseinde
Materiaal zitting: PTFE
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
excl. btw
Kogelkraan Type: 1607ISO Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Vrij aseinde PN40 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ECON® Kogelkraan Type: 1607ISO Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Vrij aseinde PN40 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 12439157
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1607ISO Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Vrij aseinde PN40 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ECON® Kogelkraan Type: 1607ISO Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Vrij aseinde PN40 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 12439158
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1607ISO Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Vrij aseinde PN40 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ECON® Kogelkraan Type: 1607ISO Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Vrij aseinde PN40 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 12439159
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1607ISO Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Vrij aseinde PN40 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ECON® Kogelkraan Type: 1607ISO Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Vrij aseinde PN40 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 12439160
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1607ISO Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Vrij aseinde PN25 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ECON® Kogelkraan Type: 1607ISO Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Vrij aseinde PN25 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 12439161
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1607ISO Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Vrij aseinde PN25 Binnendraad (BSPP) 2" (50) ECON® Kogelkraan Type: 1607ISO Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Vrij aseinde PN25 Binnendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 12439162
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Messing
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Vrij aseinde
Materiaal spindelafdichting secundair: HNBR
Kwaliteitsklasse: CW617N
Bediening: Vrij aseinde
Materiaal zitting: PTFE
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)