ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

KUKKO Poelietrekker driearmig, krachtig model grootte 2

ERIKS Artikelnr: 23085850

Catalogusartikelnr 1: 69120120

Catalogusartikelnr. 2: 23085850

EAN: 4021176016516

Fabrikant onderdeelnummer: 45-2

Prijs (Per stuk):
€ 101,40
Log in om uw condities te zien

Trekkers, drie-armig, in matrijs gesmeed, model 45

Uitvoering: met hoog belastbare, krachtoverbrengende, zelfcentrerende trekhaken van chroomgelegeerd gereedschapsstaal. Met automatische greepnastelling, vrijdraaiende centreerpunt en veredelde alsmede speciaal gecoate drukspindel met bijzonder goede glijeigenschap. Solide model.

Toepassing: in het bijzonder voor het uittrekken van bijzonder vastzittende tandwielen, ritsels, kogellagers, riemschijven etc.

Automatische zelfspanning en -centrering van de trekhaken.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Spanwijdte (mm) 120
Spandiepte (mm) 120