ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

KUKKO Poelietrekker tweearmig gr.1

ERIKS Artikelnr: 23085840

Catalogusartikelnr 1: 23085840

EAN: 4021176015458

Fabrikant onderdeelnummer: 43-1

Prijs (Per stuk):
€ 36,48
Log in om uw condities te zien

Trekkers voor kleine delen, twee-armig, met dwarsgreep model 43

Uitvoering: met hoog belastbare, krachtoverbrengende, zelfcentrerende, slanke trekhaken van chroomgelegeerd gereedschapsstaal. Met automatische greepnastelling, vrijdraaiende centreerpunt en veredeld alsmede speciaal gecoate drukspindel met bijzonder goede glijeigenschap. Handzaam, ruimtebesparend model.

Toepassing: bijzonder geschikt voor kleine elektromotoren, accuklemmen, kleine kogellagers etc. voor auto-elektra, elektrawerkplaatsen, onderhoud van persluchtinstallaties en gelijksoortige toepassingen.

Automatische zelfspanning en -centrering van de trekhaken.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Spanwijdte (mm) 60
Spandiepte (mm) 50