ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

KUKKO Poelietrekker tweearmig, Nr.20-20 200mm

ERIKS Artikelnr: 23085806

Catalogusartikelnr 1: 69050200

Catalogusartikelnr. 2: 23085806

EAN: 4021176010088

Fabrikant onderdeelnummer: 20-20

Prijs (Per stuk):
€ 149,79
Log in om uw condities te zien

Universele-trekker, twee-armig, model 20

Uitvoering: met glijdende en altijd parallelle alsmede omkeerbare trekhaken van chroomgelegeerd gereedschapsstaal en speciaal gecoate drukspindel met bijzonder goede glijeigenschap.

Toepassing: door de omkeerbare trekhaken als buiten- en binnentrekker te gebruiken.

Geoptimaliseerde geometrie van de traverse en glijstukken voor het bijzonder gemakkelijk verschuiven van de trekhaken. Waarborgt tegelijkertijd een stevig vasthouden na het aantrekken van de schroef.
De nieuwe soort kruishaken garanderen maximale stabiliteit van de ophanging in het glijstuk en haken. Sneller uitwisselen, omdat slechts nog een schroef nodig is.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Spanwijdte (mm) 200
Spandiepte (mm) 150