Onderdelen van uw pomp vervangen? Laat u goed adviseren
Pompen, met alle bewegende delen, zijn onderhevig aan slijtage.
Uit ervaring blijkt dat het een uitdaging is om de juiste keuzes te maken wanneer u uiteindelijk onderdelen moet vervangen.
Er kleven flinke risico’s aan vervanging als specifieke kennis over onderdelen, pompen en pompapplicaties ontbreekt.
Om u een voorbeeld te geven: wij merken vaak dat bij vervanging van onderdelen prijs een belangrijke rol speelt.
Maar alleen naar de prijs van een onderdeel kijken is al een risico op zich.
Weet u zeker dat dit goedkopere onderdeel op alle fronten voldoet?
Sluit het naadloos aan op uw pomp of applicatie? Is dit product nog steeds up-to-date,
of ondertussen vervangen door een verbeterde versie? En als u in de voedingsmiddelenindustrie werkzaam bent,
voldoet het onderdeel dan aan de wettelijk bepaalde EC1935/2004 normering? Kan het product de steeds agressievere CIP-reinigingsmethoden weerstaan?
Het sourcen van zo’n vervangend onderdeel kan een behoorlijke zoektocht zijn,
zeker als u bovenstaande vragen serieus neemt en geen onnodige risico’s wilt nemen. Ik ben pompenspecialist, en ik adviseer u graag.
Lees verder over de risico’s, en hoe ERIKS u helpt om stilstand te voorkomen.
Voedselveiligheid
Binnen de voedingsmiddelenindustrie is de belangrijkste ontwikkeling de EC1935/2004.
Dit is de Europese wet voor materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen, de zogenaamde Food Contact Materials.
Hoewel de EC 1935/2004 van kracht is geworden in 2004, zijn deze regels verder aangescherpt op 1 december 2009 voor o.a. materiaalveiligheid.
Dit is de naleving van de ‘Good Manufacturing Practice’, dit wordt verder toegespitst in artikel 3 van de EC.
Materialen mogen geen bestanddelen afgeven aan levensmiddelen in hoeveelheden die:
- Gevaar opleveren voor de gezondheid van de mens.
- Tot een onaanvaardbare wijziging in de samenstelling van het levensmiddel kunnen leiden.
- Tot een aantasting van de organoleptische eigenschappen van de levensmiddelen kunnen leiden.
De naleving van de wetgeving wordt gecontroleerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
Wanneer een bedrijf niet voldoet aan deze normering kunnen boetes oplopen tot wel €820.000(!)
Wanneer de toegepaste onderdelen niet voldoen aan deze wetgeving, dan is uw pomp welliht niet meer geschikt voor applicaties in de voedingsmiddelenindustrie.
Een O-ring of mechanische afdichting past bijvoorbeeld prima in uw pomp,
maar u loopt het risico op contaminatie wanneer deze niet voldoen aan de EC 1935/2004 normering.
Hierdoor kan uw pomp niet langer geschikt zijn voor bepaalde applicaties in de voedingsmiddelenindustrie.
Wanneer u uw onderdelen vervangt, denken wij graag met u mee! Hiermee wordt niet alleen contaminatie van uw producten voorkomen maar behoedt u zich voor terugroepacties.
Clean in place oplossingen (CIP)
Een schone productie is essentieel wanneer u met voedingsmiddelen werkt. Een van de methodes voor schonere productie is daarom ook de CIP-methode.
Doordat de CIP gebruik maakt van logen, zuren, desinfectanten én een hoge watertemperatuur,
is deze niet altijd geschikt voor standaard pomponderdelen.
Lekkage door aangetaste dichtingen en mechanical seals zijn een veelvoorkomende reden voor uitval van pompen,
mede doordat de reinigingsmiddelen van de CIP krachtiger en agressiever zijn geworden.
Bent u er zeker van dat de onderdelen in uw machines geschikt zijn voor deze reinigingsmiddelen?
Het risico van imitatie
Helaas zien we dat bij reparaties en revisies van pompen vaak niet originele onderdelen worden aangeschaft.
Op het oog zijn deze onderdelen niet van het origineel te onderscheiden, maar niet met dezelfde kennis geproduceerd.
Dit leidt tot een kortere levensduur, uitval, verminderde prestaties en daardoor hogere kosten.
Niet zelden krijgen we de vraag of wij toch de originele mechanical seal, o-ring of pakking kunnen leveren omdat de pomp kort na revisie alweer problemen geeft.
Koop daarom altijd het origineel zodat uw pomp blijft presteren zoals u gewend bent.
Niet alleen weet u dan zeker dat dit onderdeel voor uw pomp gemaakt is, maar voorkomt u problemen in de toekomst.
Engineering van onderdelen
Tot zijn er onderdelen die dusdanig uniek zijn dat zij niet zomaar te verkrijgen zijn of dat het onderdeel helaas niet meer leverbaar is.
Wat nu? Geen nood aan de man.
Unieke onderdelen kunnen met de juiste kennis door ERIKS ontworpen én geproduceerd worden
of het nu om aandrijftechnische componenten gaat, mechanical seals, afdichtingen of O-ringen.
Niet alleen ontwikkelen wij nieuwe componenten, maar zijn wij ook uw partner bij het produceren van complete productoplossingen of materialen.
Alles is mogelijk als je de juiste kennis in huis hebt, vraag het onze engineers maar!
Neem contact met ons op
Goedkoop is duurkoop, ook als het gaat om spare parts. Vervangen lijkt eenvoudig maar zoals u heeft gelezen komt hier best wat bij kijken. Risico’s op stilstand of andere problematiek wilt u natuurlijk voorkomen. Als pompenspecialist assisteer ik u graag bij het maken van de juiste keuzes. ERIKS staat hoog aangeschreven als het gaat om kennis van producten en applicaties. Maak gebruik van die kennis, en neem contact met mij op, dan brengen we samen de risico’s en mogelijke oplossingen in kaart.