ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

DUNKER DC Motor G30.0+PLG32 vertraging

Aansluitspanning: 24
Overbrengingsverhouding
Nominaal koppel (Ncm)
Nominaal toerental (tr/min)
Lengte (mm)
Asdiameter (mm): 6
Aslengte (mm): 20
Filters wissen (17 van 17 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
G30.0 24V+PLG32 i=4,5 DUNKER G30.0 24V+PLG32 i=4,5 ERIKS Artikelnr: 13274626
Log in om prijzen te zien
G30.0 24V+PLG32 i=6,25 DUNKER G30.0 24V+PLG32 i=6,25 ERIKS Artikelnr: 13274627
Log in om prijzen te zien
G30.0 24V+PLG32 i=6,25:1 DUNKER G30.0 24V+PLG32 i=6,25:1 ERIKS Artikelnr: 11525174
Log in om prijzen te zien
G30.0 24V+PLG32 i=15:1 DUNKER G30.0 24V+PLG32 i=15:1 ERIKS Artikelnr: 12704549
Log in om prijzen te zien
G30.0 24V+PLG32 i=20,25:1 DUNKER G30.0 24V+PLG32 i=20,25:1 ERIKS Artikelnr: 11525176
Log in om prijzen te zien
G30.0 24V+PLG32 i=20,25 DUNKER G30.0 24V+PLG32 i=20,25 ERIKS Artikelnr: 13274628
Log in om prijzen te zien
G30.0 24V+PLG32 i=28,125 DUNKER G30.0 24V+PLG32 i=28,125 ERIKS Artikelnr: 13274629
Log in om prijzen te zien
G30.0 24V+PLG32 i=36:1 DUNKER G30.0 24V+PLG32 i=36:1 ERIKS Artikelnr: 11525178
Log in om prijzen te zien
G30.0 24V+PLG32 i=36 DUNKER G30.0 24V+PLG32 i=36 ERIKS Artikelnr: 13274630
Log in om prijzen te zien
G30.0 24V+PLG32 i=50 DUNKER G30.0 24V+PLG32 i=50 ERIKS Artikelnr: 13274631
Log in om prijzen te zien
Aansluitspanning: 24
Overbrengingsverhouding
Nominaal koppel (Ncm)
Nominaal toerental (tr/min)
Lengte (mm)
Asdiameter (mm): 6
Aslengte (mm): 20
Filters wissen (17 van 17 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende