ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

DUNKER DC Motor G30.0+PLG32 vertraging+RE30 encoder

Aansluitspanning: 24
Overbrengingsverhouding
Nominaal koppel (Ncm)
Nominaal toerental (tr/min)
Asdiameter (mm): 6
Aslengte (mm): 20
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
G30.0 24V+PLG32 i=4,5 +RE30 DUNKER G30.0 24V+PLG32 i=4,5 +RE30 ERIKS Artikelnr: 13274636
Log in om prijzen te zien
G30.0 24V+PLG32 i=6,25 +RE30 DUNKER G30.0 24V+PLG32 i=6,25 +RE30 ERIKS Artikelnr: 13274637
Log in om prijzen te zien
G30.0 24V+PLG32 i=20,25 +RE30 DUNKER G30.0 24V+PLG32 i=20,25 +RE30 ERIKS Artikelnr: 13274638
Log in om prijzen te zien
G30.0 24V+PLG32 i=28,125 +RE30 DUNKER G30.0 24V+PLG32 i=28,125 +RE30 ERIKS Artikelnr: 13274639
Log in om prijzen te zien
G30.0 24V+PLG32 i=36 +RE30 DUNKER G30.0 24V+PLG32 i=36 +RE30 ERIKS Artikelnr: 13274640
Log in om prijzen te zien
G30.0 24V+PLG32 i=50 +RE30 DUNKER G30.0 24V+PLG32 i=50 +RE30 ERIKS Artikelnr: 13274641
Log in om prijzen te zien
G30.0 24V+PLG32 i=91,12 +RE30 DUNKER G30.0 24V+PLG32 i=91,12 +RE30 ERIKS Artikelnr: 13274642
Log in om prijzen te zien
G30.0 24V+PLG32 i=162 +RE30 DUNKER G30.0 24V+PLG32 i=162 +RE30 ERIKS Artikelnr: 13274643
Log in om prijzen te zien
G30.0 24V+PLG32 i=288 +RE30 DUNKER G30.0 24V+PLG32 i=288 +RE30 ERIKS Artikelnr: 13274644
Log in om prijzen te zien
G30.0 24V+PLG32 i=400 +RE30 DUNKER G30.0 24V+PLG32 i=400 +RE30 ERIKS Artikelnr: 13274645
Log in om prijzen te zien
Aansluitspanning: 24
Overbrengingsverhouding
Nominaal koppel (Ncm)
Nominaal toerental (tr/min)
Asdiameter (mm): 6
Aslengte (mm): 20
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)