ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

DUNKER DC Motor G30.1+PLG32 vertraging

Voorraadartikel
Aansluitspanning (VDC): 24
Overbrengingsverhouding
Nominaal koppel (Ncm)
Nominaal toerental (tr/min)
Lengte (mm)
Asdiameter (mm): 6
Aslengte (mm): 20
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
G30.1 24V+PLG32 i=4,5 DUNKER G30.1 24V+PLG32 i=4,5 ERIKS Artikelnr: 13274646
Log in om prijzen te zien
G30.1 24V+PLG32 i=6,25 DUNKER G30.1 24V+PLG32 i=6,25 ERIKS Artikelnr: 11525217
Log in om prijzen te zien
G30.1 24V+PLG32 i=15 DUNKER G30.1 24V+PLG32 i=15 ERIKS Artikelnr: 12704548
Log in om prijzen te zien
G30.1 24V+PLG32 i=20,25 DUNKER G30.1 24V+PLG32 i=20,25 ERIKS Artikelnr: 11525219
Log in om prijzen te zien
G30.1 24V+PLG32 i=36 DUNKER G30.1 24V+PLG32 i=36 ERIKS Artikelnr: 11525222
Log in om prijzen te zien
G30.1 24V+PLG32 i=50 DUNKER G30.1 24V+PLG32 i=50 ERIKS Artikelnr: 11525223
Log in om prijzen te zien
G30.1 24V+PLG32 i=91,12 DUNKER G30.1 24V+PLG32 i=91,12 ERIKS Artikelnr: 11525224
Log in om prijzen te zien
G30.1 24V+PLG32 i=162 DUNKER G30.1 24V+PLG32 i=162 ERIKS Artikelnr: 13274647
Log in om prijzen te zien
G30.1 24V+PLG32 i=288 DUNKER G30.1 24V+PLG32 i=288 ERIKS Artikelnr: 11525227
Log in om prijzen te zien
G30.1 24V+PLG32 i=400 DUNKER G30.1 24V+PLG32 i=400 ERIKS Artikelnr: 13274648
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Aansluitspanning (VDC): 24
Overbrengingsverhouding
Nominaal koppel (Ncm)
Nominaal toerental (tr/min)
Lengte (mm)
Asdiameter (mm): 6
Aslengte (mm): 20
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)