ProductPage

GRUNDFOS Inline circulatiepomp serie MAGNA1 gietijzer flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

De MAGNA1 is een rendabele en zeer goed presterende circulatiepomp. De pomp, uitgevoerd met enkel die onderdelen welke van belang zijn voor het uitvoeren van z’n kerntaak, vergt weinig onderhoud en heeft een lange levensduur.

• Eenvoudige installatie.
• Laag energieverbruik. MAGNA1 pompen voldoen aan de eisen van EuP 2013 and 2015.
• Negen mogelijke pompinstellingen.
• Laag geluidsniveau.
• Minimaal onderhoud en een lange bedrijfsduur.
• Productreeks tevens verkrijgbaar voor een maximale systeemdruk van 16 bar.

Toepassing

Ontworpen voor de circulatie van vloeistoffen ten behoeve van:

  • Verwarming.
  • Airconditioning en koelsystemen.
  • Huishoudelijk warm tapwater.
  • Geothermische warmtepompsystemen.
  • Solaire verwarmingssystemen.

Technische informatie
Aansluiting: Flens
Nom. binnendiameter
Materiaal pompbehuizing: Gietijzer
Aansluitspanning: 1 x 230V AC
Frequentie: 50Hz
Inbouwlengte (mm)
Hoogte pomp (mm)
Filters wissen (41 van 41 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Inline circulatiepomp serie MAGNA1 32-100 gietijzer maximum opvoerhoogte 10 m 1 x 230V AC PN6/10 DN32 GRUNDFOS Inline circulatiepomp serie MAGNA1 32-100 gietijzer maximum opvoerhoogte 10 m 1 x 230V AC PN6/10 DN32 ERIKS Artikelnr: 13643121
 
Log in om prijzen te zien
Inline circulatiepomp serie MAGNA1 32-40 gietijzer maximum opvoerhoogte 4 m 1 x 230V AC PN6/10 DN32 GRUNDFOS Inline circulatiepomp serie MAGNA1 32-40 gietijzer maximum opvoerhoogte 4 m 1 x 230V AC PN6/10 DN32 ERIKS Artikelnr: 13643130
 
Log in om prijzen te zien
Inline circulatiepomp serie MAGNA1 32-60 gietijzer maximum opvoerhoogte 4 m 1 x 230V AC PN6/10 DN32 GRUNDFOS Inline circulatiepomp serie MAGNA1 32-60 gietijzer maximum opvoerhoogte 4 m 1 x 230V AC PN6/10 DN32 ERIKS Artikelnr: 13643134
 
Log in om prijzen te zien
Inline circulatiepomp serie MAGNA1 32-80 gietijzer maximum opvoerhoogte 8 m 1 x 230V AC PN6/10 DN32 GRUNDFOS Inline circulatiepomp serie MAGNA1 32-80 gietijzer maximum opvoerhoogte 8 m 1 x 230V AC PN6/10 DN32 ERIKS Artikelnr: 13643138
 
Log in om prijzen te zien
Inline circulatiepomp serie MAGNA1 32-120 gietijzer maximum opvoerhoogte 12 m 1 x 230V AC PN6/10 DN32 GRUNDFOS Inline circulatiepomp serie MAGNA1 32-120 gietijzer maximum opvoerhoogte 12 m 1 x 230V AC PN6/10 DN32 ERIKS Artikelnr: 13643126
 
Log in om prijzen te zien
Inline circulatiepomp serie MAGNA1 40-60 gietijzer maximum opvoerhoogte 4 m 1 x 230V AC PN6/10 DN40 GRUNDFOS Inline circulatiepomp serie MAGNA1 40-60 gietijzer maximum opvoerhoogte 4 m 1 x 230V AC PN6/10 DN40 ERIKS Artikelnr: 13643153
 
Log in om prijzen te zien
Inline circulatiepomp serie MAGNA1 40-40 gietijzer maximum opvoerhoogte 4 m 1 x 230V AC PN6/10 DN40 GRUNDFOS Inline circulatiepomp serie MAGNA1 40-40 gietijzer maximum opvoerhoogte 4 m 1 x 230V AC PN6/10 DN40 ERIKS Artikelnr: 13643151
 
Log in om prijzen te zien
Inline circulatiepomp serie MAGNA1 40-80 gietijzer maximum opvoerhoogte 8 m 1 x 230V AC PN6/10 DN40 GRUNDFOS Inline circulatiepomp serie MAGNA1 40-80 gietijzer maximum opvoerhoogte 8 m 1 x 230V AC PN6/10 DN40 ERIKS Artikelnr: 13643156
 
Log in om prijzen te zien
Inline circulatiepomp serie MAGNA140-100 gietijzer maximum opvoerhoogte 10 m 1 x 230V AC PN6/10 DN40 GRUNDFOS Inline circulatiepomp serie MAGNA140-100 gietijzer maximum opvoerhoogte 10 m 1 x 230V AC PN6/10 DN40 ERIKS Artikelnr: 13643204
 
Log in om prijzen te zien
Inline circulatiepomp serie MAGNA1 40-150 gietijzer maximum opvoerhoogte 15 m 1 x 230V AC PN6/10 DN40 GRUNDFOS Inline circulatiepomp serie MAGNA1 40-150 gietijzer maximum opvoerhoogte 15 m 1 x 230V AC PN6/10 DN40 ERIKS Artikelnr: 13643205
 
Log in om prijzen te zien
Aansluiting: Flens
Nom. binnendiameter
Materiaal pompbehuizing: Gietijzer
Aansluitspanning: 1 x 230V AC
Frequentie: 50Hz
Inbouwlengte (mm)
Hoogte pomp (mm)
Filters wissen (41 van 41 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende