ItemPage
PCE

MULTILENE Profiel Multilene M-AS Zwart KRC 20x20mm h=3,5mm 2000mm

Serie: KRC

Type: C3

ERIKS Artikelnr: 12398863

UHMW-PE, zwart ingekleurd, uiterst geschikt voor glij- en geleidingstoepassingen. Antistatische uitvoering. Het staal-C montageprofiel dient apart te worden besteld. ISO-afkorting: UHMWPE.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Materiaal PE
Kleur Zwart
Rollenmaat -
DIN-Norm -

Gerelateerde producten

Montageprofiel C3 RVS 20x10mm 2000mm MULTILENE Montageprofiel C3 RVS 20x10mm 2000mm
ERIKS Artikel # 10034963
Montageprofiel C3 Gegalvaniseerd 20x10mm 2000mm MULTILENE Montageprofiel C3 Gegalvaniseerd 20x10mm 2000mm
ERIKS Artikel # 10034962

Beste bezoeker,

Hoe gaat ERIKS om met de ontwikkelingen rondom COVID-19?
ERIKS heeft alle noodzakelijke maatregelen genomen om haar medewerkers te beschermen tegen het coronavirus. De uitlevering van producten besteld op onze webshop functioneert zoals gebruikelijk.

Welke maatregelen heeft ERIKS genomen?

  • ERIKS-medewerkers hanteren de geldende hygiëne instructies van het RIVM, (inclusief social distancing van 1,5 m);
  • Personeel werkt in principe vanuit huis, uitgezonderd onze afdeling Logistiek;
  • Afhalen van leveringen bij ERIKS-vestigingen is niet langer mogelijk.

Impact op leveringen
Tot op heden beïnvloedt de verspreiding van COVID-19 de leveringen van ERIKS vrijwel niet. Orders worden op een normale wijze behandeld en uitgeleverd. Met toeleveranciers die productielocaties in de door het COVID-19 getroffen gebieden hebben, onderhouden wij intensief contact. Indien er aanleiding toe is, zoeken wij naar alternatieven om de leveringen zo goed mogelijk te garanderen. In algemene zin zijn onze voorraadposities toereikend. Omdat de situatie in getroffen gebieden snel kan wijzigen, blijft de status rondom leveringen altijd een momentopname.

Het ERIKS Webshop-team