ProductPage

OVENTROP Radiatorvoetventiel Type: 3554 Messing Haakse uitvoering Aftapbaar Vulbaar Staartstuk/binnendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Alle verwarmings-en koelsystemen.
Bijzonderheden

  • 4Functies.
  • Voorinstelbaar, afsluitbaar.
  • Vullen en aftappen.
  • Oventrop Combi 4.

Toepassing

Aanbevolen in: Utiliteit

Tabellen
Uitvoering: Staartstuk/binnendraad
Materiaal huis: Messing
Maat radiatoraansluiting
Haakse uitvoering: Ja
Aftapbaar: Ja
Vulbaar: Ja
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Radiatorvoetventiel Type: 3554 Messing/EPDM Haakse uitvoering Aftapbaar Vulbaar Staartstuk/binnendraad 1/2" (15) OVENTROP Radiatorvoetventiel Type: 3554 Messing/EPDM Haakse uitvoering Aftapbaar Vulbaar Staartstuk/binnendraad 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 11813360
 
Log in om prijzen te zien
Radiatorvoetventiel Type: 3554 Messing/EPDM Haakse uitvoering Aftapbaar Vulbaar Staartstuk/binnendraad 3/4" (20) OVENTROP Radiatorvoetventiel Type: 3554 Messing/EPDM Haakse uitvoering Aftapbaar Vulbaar Staartstuk/binnendraad 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 11813361
 
Log in om prijzen te zien
Uitvoering: Staartstuk/binnendraad
Materiaal huis: Messing
Maat radiatoraansluiting
Haakse uitvoering: Ja
Aftapbaar: Ja
Vulbaar: Ja
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)

Gerelateerd

ERIKS Artikelnr: 11813324