STANLEY Rolbandmaat Powerlock serie 33
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Verchroomd huis van schokvaste ABS
Band voorzien van Mylar®-deklaag: tot 10 x meer beschermd tegen slijtage dan traditionele meetbanden
Haakje bevestigd met 2 klinknagels (3 klinknagels vanaf 5m) op metalen plaatje, vermindert risico op afbreken bij onvoorzichtig gebruik
Schuifhaakje met werkelijke nulstand – voor nauwkeurige binnen- en buitenmaten
Bandblokkeerknop
Broekklem
Nauwkeurigheid: klasse II
STANLEY
Rolbandmaat Powerlock 5m - 19mm - artnr. 0-33-194
ERIKS Artikelnr: 12144602
|
Prijs (Per stuk):
€ 17,28
Verpakking per 6 stuk
|
||
STANLEY
Zakrolmaat Powerlock metaal 5mx19mm
ERIKS Artikelnr: 23144789
Catalogusartikelnr 1: 46990005 Catalogusartikelnr. 2: 23144789 |
Prijs (Per stuk):
€ 16,18
|
||
STANLEY
Rolbandmaat Powerlock 10m - 25mm - artnr. 0-33-442
ERIKS Artikelnr: 23894189
|
Prijs (Per stuk):
€ 29,76
Verpakking per 4 stuk
|