ProductPage

ERIKS Rubber plaat FPM/FKM 75

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

FKM is breed chemisch bestendig en kan toegepast worden bij zuren, alkalen, olieën, brandstoffen op basis van koolwaterstoffen en biobrandstoffen. FKM is tevens goed warmtebestendig, elektrisch isolerend en weerbestendig. Door de hoge eigenschappen is FKM breed toepasbaar in de chemie en petrochemie.

Toepassing

Aanbevolen in: Chemie

Voorraadartikel
Dikte (mm)
Materiaal: FPM/FKM
Lengte (mm)
Breedte (mm): 1000
Hardheid (Sh A): 75
Geschikt voor medium
Bestendigheid
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Rubber plaat FPM/FKM 75 10000x1000x0.5 ERIKS Rubber plaat FPM/FKM 75 10000x1000x0.5 ERIKS Artikelnr: 10017250
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,001 vierkante meter
Rubber plaat FPM/FKM 75 10000x1000x1 ERIKS Rubber plaat FPM/FKM 75 10000x1000x1 ERIKS Artikelnr: 10017251
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,001 vierkante meter
Rubber plaat FPM/FKM 75 10000x1000x1.5 ERIKS Rubber plaat FPM/FKM 75 10000x1000x1.5 ERIKS Artikelnr: 10017252
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,001 vierkante meter
Rubber plaat FPM/FKM 75 10000x1000x2 ERIKS Rubber plaat FPM/FKM 75 10000x1000x2 ERIKS Artikelnr: 10017253
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,001 vierkante meter
Rubber plaat FPM/FKM 75 10000x1000x3 ERIKS Rubber plaat FPM/FKM 75 10000x1000x3 ERIKS Artikelnr: 10017254
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,001 vierkante meter
Rubber plaat FPM/FKM 75 10000x1000x4 ERIKS Rubber plaat FPM/FKM 75 10000x1000x4 ERIKS Artikelnr: 10017255
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,001 vierkante meter
Rubber plaat FPM/FKM 75 10000x1000x5 ERIKS Rubber plaat FPM/FKM 75 10000x1000x5 ERIKS Artikelnr: 10017256
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,001 vierkante meter
Rubber plaat FPM/FKM 75 10000x1000x6 ERIKS Rubber plaat FPM/FKM 75 10000x1000x6 ERIKS Artikelnr: 10017257
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,001 vierkante meter
Rubber plaat FPM/FKM 75 2000x1000x8 ERIKS Rubber plaat FPM/FKM 75 2000x1000x8 ERIKS Artikelnr: 10017258
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,001 vierkante meter
Rubber plaat FPM/FKM 75 2000x1000x10 ERIKS Rubber plaat FPM/FKM 75 2000x1000x10 ERIKS Artikelnr: 10017259
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,001 vierkante meter
Voorraadartikel
Dikte (mm)
Materiaal: FPM/FKM
Lengte (mm)
Breedte (mm): 1000
Hardheid (Sh A): 75
Geschikt voor medium
Bestendigheid
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)