ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

RADOLID Moerkap Radolid PE SW8-2-G6 M5

Serie: SW2

ERIKS Artikelnr: 12730957

EAN: 7613288117228

Fabrikant onderdeelnummer: SW8-2-G6,

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,44
Log in om uw condities te zien

Moerkap Radolit voor zeskantmoeren met onderlegring voor optimale bescherming tegen corrosie. Materiaal: PE. Kleur: zwart.

Afmetingen

Attribuut Waarde
D (mm) 10.5
S (mm) 1
G (mm) 5.5
GD (mm) 12.5
GH (mm) 7

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Type SW8-2-G6
Materiaal PE
Kleur Zwart
Draadmaat M5
Materiaal specificatie Polyethyleen
Temperatuurgebied (°C) van -50 tot 80

Product documentatie

Document Soort bestand
Item Data sheet default GER;ENG  (PDF)