ProductPage

Rubber slang Premium Delifixx, EPDM bier zuig-/persslang 16 bar; volgens EC1935/2004, EU 10/2011 en FDA

Toepassing

  • transportslang voor bier, wijn, alcoholische dranken (max. 40%), vruchtensappen, etc.
  • door de excellente kwaliteit van de witte binnenwand, is de slang bestand tegen de zwaarste reinigingsomstandigheden
  • ook na vele malen reinigen blijft de gladde binnenwand intact (poriën- en scheurvrij) waardoor bacteriëngroei uitgesloten is
  • extreem knikvast

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Goedkeuring
Opties
Voorraadartikel
Maximale werkdruk (bar): 16
Inwendige diameter (mm)
Minimum barstdruk (bar): 48
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium) (°C): van -30 tot 90
Materiaal binnenwand: EPDM
Norm: EC 1935/2004
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Rubber slang Premium Delifixx, rol=40m, inwendige diameter 75x15 Rubber slang Premium Delifixx, rol=40m, inwendige diameter 75x15 ERIKS Artikelnr: 11088598
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Rubber slang Premium Delifixx, rol=40m, inwendige diameter 80x15 Rubber slang Premium Delifixx, rol=40m, inwendige diameter 80x15 ERIKS Artikelnr: 11088599
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Rubber slang Premium Delifixx, rol=40m, inwendige diameter 100x15 Rubber slang Premium Delifixx, rol=40m, inwendige diameter 100x15 ERIKS Artikelnr: 11088600
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Rubber slang Premium Delifixx, rol=40m, inwendige diameter 65x12 Rubber slang Premium Delifixx, rol=40m, inwendige diameter 65x12 ERIKS Artikelnr: 11088597
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Rubber slang Premium Delifixx, rol=40m, inwendige diameter 13x5 Rubber slang Premium Delifixx, rol=40m, inwendige diameter 13x5 ERIKS Artikelnr: 11088581
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Rubber slang Premium Delifixx, rol=40m, inwendige diameter 19x5 Rubber slang Premium Delifixx, rol=40m, inwendige diameter 19x5 ERIKS Artikelnr: 11088582
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Rubber slang Premium Delifixx, rol=40m, inwendige diameter 25x6 Rubber slang Premium Delifixx, rol=40m, inwendige diameter 25x6 ERIKS Artikelnr: 11088583
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Rubber slang Premium Delifixx, rol=40m, inwendige diameter 32x8 Rubber slang Premium Delifixx, rol=40m, inwendige diameter 32x8 ERIKS Artikelnr: 11088584
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Rubber slang Premium Delifixx, rol=40m, inwendige diameter 50x10 Rubber slang Premium Delifixx, rol=40m, inwendige diameter 50x10 ERIKS Artikelnr: 11088596
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Voorraadartikel
Maximale werkdruk (bar): 16
Inwendige diameter (mm)
Minimum barstdruk (bar): 48
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium) (°C): van -30 tot 90
Materiaal binnenwand: EPDM
Norm: EC 1935/2004
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)