ItemPage
MTR

CONTINENTAL Rubber slang Purpur, rol=40m, inwendige diameter 65x12

ERIKS Artikelnr: 12639784

Fabrikant onderdeelnummer: 5000051469

 
Verpakking per 40

Toepassing

Toepassing

  • transportslang voor bier, wijn, alcoholische dranken (max. 98%), vruchtensappen, etc.
  • door de uitstekende kwaliteit van de witte binnenwand, is de slang bestand tegen de zwaarste reinigingsomstandigheden
  • ook na vele malen reinigen blijft de gladde binnenwand intact (poriën- en scheurvrij) waardoor bacteriëngroei uitgesloten is
  • knikvast

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Goedkeuring
Opties

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Maximale werkdruk (bar) 16
Minimum barstdruk (bar) 48
Vacuümbestendigheid bij 20 grC (%) 40
Min. buigradius (mm) 450
Rollengte (m) 40
Inwendige diameter (mm) 65
Wanddikte (mm) 12
Materiaal binnenwand EPDM
Norm EC 1935/2004, ADI free, BfR, EU 10/2011, FDA
Static wire Nee
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium) (°C) van -30 tot 90