ProductPage

Silicone slang Sanitech STHT-R, persslang voor farmaceutische toepassingen; volgens USP VI, FDA en ISO

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • silicone persslang geschikt voor farmaceutische en biotechnologische toepassingen zoals, weegcellen, transport tussen tanks, cell cultures, pomp toepassingen, laboratorium gebruik, etc.

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Goedkeuring
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar)
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik (°C): van -62 tot 260
Materiaal binnenwand: MVQ
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Silicone slang Sanitech STHT-R, rol=7,62m, inwendige diameter 6,35x3,18 Silicone slang Sanitech STHT-R, rol=7,62m, inwendige diameter 6,35x3,18 ERIKS Artikelnr: 11405833
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10.000 meter
Silicone slang Sanitech STHT-R, rol=15,24m, inwendige diameter 19,05x4,75 Silicone slang Sanitech STHT-R, rol=15,24m, inwendige diameter 19,05x4,75 ERIKS Artikelnr: 11337151
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar)
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik (°C): van -62 tot 260
Materiaal binnenwand: MVQ
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)