ItemPage
MTR

Silicone slang Silipress Medical, rol=25m, inwendige diameter 4x3

ERIKS Artikelnr: 10015230

 
Verpakking per 25

Toepassing: speciaal ontworpen voor de farmaceutische- en voedingsindustrie.
Ook bestand tegen alcoholen en reinigingsmiddelen.
Grondstoffen conform FDA, USP Class VI en BfR goedgekeurd.
Bevat geen giftige bestanddelen.
Binnen- en buitenwand: silicone, semi-transparant.
Hardheid: 60° Shore A.
Inlagen: glasvezel.
Werkdruk: afhankelijk van de afmeting.
Temperatuurbereik: -40 °C tot +180 °C continu.
Koppelingen: naar keuze.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Maximale werkdruk (bar) 20
Min. buigradius (mm) 10
Rollengte (m) 25
Inwendige diameter (mm) 4
Wanddikte (mm) 3
Materiaal binnenwand MVQ
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium) (°C) van -40 tot 180