ItemPage
MTR

Silicone slang Silipress Rood Food, rol=25m, inwendige diameter 4x2,5

ERIKS Artikelnr: 10069648

Leverbaar vanaf 14-09-2020 
Prijs (Per meter):
€ 10,50
Log in om uw condities te zien

Prijs informatie

Hoeveelheid (meter) Prijs (Per meter) Uw voordeel
1 € 14,00 0 %
25 € 10,50 25.00 %
100 € 9,10 35.00 %
250 € 7,70 45.00 %
Verpakking per 25 meter

Speciaal ontworpen voor voedingsmiddelen zoals bijv. in koffie- en drankenautomaten.
Heel soepel en bestand tegen alcoholen en reinigingsmiddelen.
Binnenwand: silicone, semi-transparant
Inlagen: polyester inlage
Buitenwand: silicone, rood
Hardheid binnen- en buitenwand: 75° Shore (+/- 5)
Werkdruk: afhankelijk van de afmeting
Temperatuurbereik: -55 °C tot +130 °C
Norm/toelatingen: EC1935/2004 - EU 10/2011 A,B,C,D1,D2,E en FDA
Koppelingen: naar keuze
Montagewijze: FIXXED slangklemmen of pershulzen

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Maximale werkdruk (bar) 10
Min. buigradius (mm) 13
Rollengte (m) 25
Inwendige diameter (mm) 4
Wanddikte (mm) 2.5
Materiaal binnenwand MVQ
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium) (°C) van -55 tot 130