ItemPage
MTR

Silicone slang Silipress Rood Food, rol=25m, inwendige diameter 6x3

ERIKS Artikelnr: 12724204

Op voorraad
Prijs (Per meter):
€ 12,08
Log in om uw condities te zien

Prijs informatie

Hoeveelheid (meter) Prijs (Per meter) Uw voordeel
1 € 16,100 0 %
25 € 12,075 25.00 %
100 € 10,465 35.00 %
250 € 8,855 45.00 %
Verpakking per 25 meter

Speciaal ontworpen voor voedingsmiddelen zoals bijv. in koffie- en drankenautomaten.
Heel soepel en bestand tegen alcoholen en reinigingsmiddelen.
Binnenwand: silicone, semi-transparant
Inlagen: polyester inlage
Buitenwand: silicone, rood
Hardheid binnen- en buitenwand: 75° Shore (+/- 5)
Werkdruk: afhankelijk van de afmeting
Temperatuurbereik: -55 °C tot +130 °C
Norm/toelatingen: EC1935/2004 - EU 10/2011 A,B,C,D1,D2,E en FDA
Koppelingen: naar keuze
Montagewijze: FIXXED slangklemmen of pershulzen

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Maximale werkdruk (bar) 8
Min. buigradius (mm) 15
Rollengte (m) 25
Inwendige diameter (mm) 6
Wanddikte (mm) 3
Materiaal binnenwand MVQ
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium) (°C) van -55 tot 130