ProductPage

Slang Abraflex MD FOOD AS-INOX , middelzware antistatische slijtvaste PU zuig-/blaasslang voor voedingsmiddelen; volgens EC1935/2004, EU 10/2011, FDA, BfR en Ω

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • zuig- en blaasslang voor slijtende en ontvlambare poeders in EX-zones
  • voedingskwaliteit
  • microbe- en hydrolysebestendig, daardoor tevens geschikt voor vochtige dampen
Temperatuurbereik
-40 °C tot +90 °C

Uitvoering
  • semi transparante ether polyurethaan profiel, voorzien van een volledig ingewerkte RVS spiraal, dikte polyurethaan ongeveer 1,5 mm
  • zeer slijtvast
  • inwendig bijzonder glad, uitwendig gegolfd
  • de stromingsrichting met pijlpunt aangeduid
  • blijft flexibel bij lage temperaturen
  • weekmaker- en halogeenvrij
  • gas- en vloeistofdicht
  • speciaal antistatische PUR (R < 1 G Ω)
Norm/toelatingen
  • EC1935/2004 – EU 10/2011 D2,E - EU 2015/174
  • FDA 21 CFR 177.2600
  • BfR XXXIX
Koppelingen
naar keuze of rechtstreeks te monteren op een pijp

Montagewijze
wormschroefklemmen type Spiralex, veiligheidsklemschalen of sanitair opgeperste koppelingen

Toepassing

Aanbevolen in: Farma, Voedingsmiddelen

Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Wanddikte (mm): 1.5
Maximale werkdruk (bar)
Minimum barstdruk (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik (°C)
Materiaal binnenwand: PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik °F (°F)
Norm
Static wire
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Slang Abraflex MD Food AS rl=10m 25x3,5 Slang Abraflex MD Food AS rl=10m 25x3,5 ERIKS Artikelnr: 13019889
 
Prijs (Per meter):
€ 42,90
Verpakking per 10 meter
Slang ABRAFLEX MD FOOD AS-INOX, inwendige diameter   50X5.0, rol=10m Slang ABRAFLEX MD FOOD AS-INOX, inwendige diameter 50X5.0, rol=10m ERIKS Artikelnr: 11592780
 
Prijs (Per meter):
€ 109,00
Verpakking per 10 meter
Slang ABRAFLEX MD FOOD AS-INOX, inwendige diameter   60X5.0, rol=10m Slang ABRAFLEX MD FOOD AS-INOX, inwendige diameter 60X5.0, rol=10m ERIKS Artikelnr: 11592781
 
Prijs (Per meter):
€ 123,50
Verpakking per 10 meter
Slang ABRAFLEX MD FOOD AS-INOX, inwendige diameter   75X5.5, rol=25m Slang ABRAFLEX MD FOOD AS-INOX, inwendige diameter 75X5.5, rol=25m ERIKS Artikelnr: 13293544
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 25 meter
Slang ABRAFLEX MD FOOD AS-INOX, inwendige diameter   75X5.5, rol=15m Slang ABRAFLEX MD FOOD AS-INOX, inwendige diameter 75X5.5, rol=15m ERIKS Artikelnr: 11592782
 
Prijs (Per meter):
€ 145,00
Verpakking per 0,01 meter
Slang ABRAFLEX MD FOOD AS-INOX, inwendige diameter   80X5.5, rol=10m Slang ABRAFLEX MD FOOD AS-INOX, inwendige diameter 80X5.5, rol=10m ERIKS Artikelnr: 12484914
 
Prijs (Per meter):
€ 113,25
Verpakking per 10 meter
Slang ABRAFLEX MD FOOD AS-INOX, inwendige diameter   90X5.5, rol=10m Slang ABRAFLEX MD FOOD AS-INOX, inwendige diameter 90X5.5, rol=10m ERIKS Artikelnr: 11592813
 
Prijs (Per meter):
€ 122,63
Verpakking per 10 meter
Slang ABRAFLEX MD FOOD AS-INOX, inwendige diameter 100X5.5, rol=10m Slang ABRAFLEX MD FOOD AS-INOX, inwendige diameter 100X5.5, rol=10m ERIKS Artikelnr: 11592814
 
Prijs (Per meter):
€ 223,50
Slang ABRAFLEX MD FOOD AS-INOX, inwendige diameter 125X5.5, rol=10m Slang ABRAFLEX MD FOOD AS-INOX, inwendige diameter 125X5.5, rol=10m ERIKS Artikelnr: 11592815
 
Prijs (Per meter):
€ 209,63
Verpakking per 10 meter
Slang ABRAFLEX MD FOOD AS-INOX, inwendige diameter 150X5.5, rol=10m Slang ABRAFLEX MD FOOD AS-INOX, inwendige diameter 150X5.5, rol=10m ERIKS Artikelnr: 11655752
 
Prijs (Per meter):
€ 364,00
Verpakking per 10 meter
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Wanddikte (mm): 1.5
Maximale werkdruk (bar)
Minimum barstdruk (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik (°C)
Materiaal binnenwand: PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik °F (°F)
Norm
Static wire
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende