ProductPage

Slang ERI-MET type 161 Food, gegolfde RVS slang voor voedingsmiddelen; volgens EC1935/2004 en EU 10/2011 met koppelingen

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Parallel gegolfde RVS slang voor voedingsmiddelen.
  • De 161 Food wordt toegepast in de voedingsmiddelen industrie en machinebouw voor het transport van voedingsmiddelen, hoge en lage druk water, koelwater en gassen.
  • RVS slangen zijn flexibel en geschikt voor zowel vacuüm toepassingen als voor perstoepassingen; de gesloten omvlechting garandeert een hoge drukbestendigheid.
  • Door de vlakke golf van de slang is de 161 Food goed te reinigen en blijft er geen medium achter in het dal van de golf.
  • Bij verticale inbouw draineert de slang zichzelf.
Temperatuurbereik
-196 °C tot +550 °C continu
Barstdruk
minimaal 3 x werkdruk
Testdruk
maximaal 1,5 x werkdruk; de hoogte van de testdruk wordt bepaald door laagste testdruk van de slang of componenten
Vacuümbestendigheid
100%
Materiaal slang
RVS AISI 316L
Materiaal omvlechting
RVS AISI 304
Uitvoering
  • 1 omvlechting
  • hoogwaardig parallel gegolfde dunwandige slang
  • hydraulisch vervormd en vetvrij gereinigd (zonder koppelingen)
  • voor koppelingen of mogelijke aansluitingen zie overzicht Product Data sheet
Lasmethode
  • ERIKS last in eigen huis RVS slangen volgens het door Lloyd's gecertificeerde Single Weld System. Deze lasmethode garandeert een blanke las aan de binnenzijde van de lasverbinding. Hierdoor wordt de allerhoogste kwaliteit van de lasverbinding verkregen tussen slang en aansluiting aan de hand van LK's en LMK's.
  • Deze verbindingen worden uitsluitend door Lloyd's gecertificeerde lassers of lasrobots gelast.
  • Na het lassen wordt de slang non-ferro geborsteld om corrosie te voorkomen.
  • Iedere lasverbinding wordt getest op dichtheid met 8 bar luchtdruk onder water.
Certificering
  • PED 2014/68/EU module D1
  • ISO 3834-2:2005
  • ISO 9606-1
  • ISO 15614-1
Norm
  • EN 14585-1:2006
  • EN 14585-2:2006
  • EC1935/2004 - EU 10/2011 A,B,C,D1,D2,E

Toepassing

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Type: 161
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Slang ERI-MET type 161 Food, DN50/ 2", beide zijden een puntstuk met wartelmoer Rd 78x1/6" DIN11851 Slang ERI-MET type 161 Food, DN50/ 2", beide zijden een puntstuk met wartelmoer Rd 78x1/6" DIN11851 ERIKS Artikelnr: 12991593
 
Log in om prijzen te zien
Slang ERI-MET type 161 Food, DN50/ 2", beide zijden een draadstuk Rd 78x1/6" DIN11851 Slang ERI-MET type 161 Food, DN50/ 2", beide zijden een draadstuk Rd 78x1/6" DIN11851 ERIKS Artikelnr: 12991581
 
Log in om prijzen te zien
Slang ERI-MET type 161 Food, DN50/ 2", beide zijden een Tri-clamp koppeling DIN32676 Slang ERI-MET type 161 Food, DN50/ 2", beide zijden een Tri-clamp koppeling DIN32676 ERIKS Artikelnr: 12991594
 
Log in om prijzen te zien
Type: 161
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)