ProductPage

Slang Gamma Heavy Duty Zwart, plat oprolbare slang inclusief aluminium Storz koppelingen

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Plat oprolbare industriële water-/brandslang

Temperatuurbereik
-30 °C tot +80 °C

Binnenwand

  • zwart NBR rubber
  • glad
Inlagen
2 gevlochten polyester inlagen met hoge treksterkte

Buitenwand
  • zwart NBR rubber
  • speciale lengte strepen waardoor de slang extreem slijtvast is
Koppelingen
Aan beide zijde voorzien van draaibare aluminium Storz koppelingen NA81.

Montagewijze
bendelen

Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Materiaal binnenwand: NBR
Kleur: Zwart
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Slang Gamma Heavy Duty Zwart, rol=20m, inwendige diameter 52 inclusief Storz koppelingen NA81 Slang Gamma Heavy Duty Zwart, rol=20m, inwendige diameter 52 inclusief Storz koppelingen NA81 ERIKS Artikelnr: 12941782
 
Log in om prijzen te zien
Slang Gamma Heavy Duty Zwart, rol=30m, inwendige diameter 52 inclusief Storz koppelingen NA81 Slang Gamma Heavy Duty Zwart, rol=30m, inwendige diameter 52 inclusief Storz koppelingen NA81 ERIKS Artikelnr: 12941784
 
Log in om prijzen te zien
Slang Gamma Heavy Duty Zwart, rol=30m, inwendige diameter 65 inclusief Storz koppelingen NA81 Slang Gamma Heavy Duty Zwart, rol=30m, inwendige diameter 65 inclusief Storz koppelingen NA81 ERIKS Artikelnr: 12941785
 
Log in om prijzen te zien
Slang Gamma Heavy Duty Zwart, rol=30m, inwendige diameter 75 inclusief Storz koppelingen NA81 Slang Gamma Heavy Duty Zwart, rol=30m, inwendige diameter 75 inclusief Storz koppelingen NA81 ERIKS Artikelnr: 12941786
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Materiaal binnenwand: NBR
Kleur: Zwart
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)