ProductPage

AKO Slangafsluiter Serie: VMC-M Type: 210M Pneumatisch bediend Melkkoppeling DIN 11851

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Roestvaststalen slangafsluiter, voorzien van roestvaststalen hygiënische buitendraadaansluiting, pneumatisch bediend, met uitwisselbaar rubberen manchet.

Toepassing

Algemene industrie en machinebouw, abrasieve en corrosieve stoffen, voedingsmiddelen industrie, slurries, poeders en granulaten en in vacuüm transportsystemen.

Toepassing

Aanbevolen in: Voeding primaire processen (contact met voeding), Voedingsmiddelen

Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter: DN50
Aansluiting: Melkkoppeling
Materiaal code slang/manchet
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Slangafsluiter Serie: VMC-M Type: 210M Roestvaststaal (RVS) EPDM Pneumatisch bediend Melkkoppeling DIN 11851 DN50 AKO Slangafsluiter Serie: VMC-M Type: 210M Roestvaststaal (RVS) EPDM Pneumatisch bediend Melkkoppeling DIN 11851 DN50 ERIKS Artikelnr: 12362781
 
Log in om prijzen te zien
Slangafsluiter Serie: VMC-M Type: 210M Roestvaststaal (RVS) NR-LX Pneumatisch bediend Melkkoppeling DIN 11851 DN50 AKO Slangafsluiter Serie: VMC-M Type: 210M Roestvaststaal (RVS) NR-LX Pneumatisch bediend Melkkoppeling DIN 11851 DN50 ERIKS Artikelnr: 12359142
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter: DN50
Aansluiting: Melkkoppeling
Materiaal code slang/manchet
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)