MOLYKOTE MoS2 Poeder Z

Smeert op effectieve wijze metalen oppervlakken in moeilijke omstandigheden en extreme omstandigheden bijv. metaal/metaalcombinaties bij extreme belasting en lage snelheden of metaal/kunststofcombinaties bij lage belasting en lage tot middelmatige snelheden.
- Vermindering van wrijving en slijtage
- Uitstekende hechting op metalen oppervlakken
- Bestand tegen extreme druk
- Bestand tegen oxidatie
- Breed temperatuurbereik.
Toepassing
Coating van metalen wrijvingscontacten die niet voldoende gesmeerd kunnen worden met olie of vet vanwege een hoge belasting, lage snelheid of ongunstige omgevingsinvloeden.
Technische informatie
![]() |
MOLYKOTE
MoS2-poeder Z 1 kg 400ml
ERIKS Artikelnr: 23165442
Catalogusartikelnr 1: 2 Catalogusartikelnr. 2: 23165442 |
Prijs (Per stuk):
€ 36,74
|
|
![]() |
MOLYKOTE
MoS2-poeder Z 1 kg
ERIKS Artikelnr: 10020764
Catalogusartikelnr 1: 5 |
Prijs (Per stuk):
€ 176,92
|