ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

E-COLL Lossingspray voor kunststof- techniek 400ml

ERIKS Artikelnr: 12970816

Catalogusartikelnr 1: 9842.1080

EAN: 4317784499958

Prijs (Per stuk):
€ 4,26
Log in om uw condities te zien

Lossingsspray voor plastics E-COLL

•     Productomschrijving
Siliconenhoudend. Voorkomt het vastplakken van de plastic vormen of gegoten onderdelen in metalen vormen en biedt bescherming tegen slijtage.
•     Toepassingsgebieden
Gangbaar maken van oude sloten en scharnieren, ritsen e.a. beweegbare onderdelen zoals fietskettingen.
Gebruik als maritieme spray, geschikt voor de behandeling van alle blokken, rollen en touwen.
Behandeling van lederen bekleding (eerst absoluut testen op een onopvallende plek).
•    Technische kenmerken
De werkzame stof bestaat uit pure siliconen en een speciaal ontwikkelde mix van oplosmiddelen.
Fysiologisch onschadelijk.
Temperatuurbestendigheid: tot cq. +250 °C.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Verpakking Spuit
Inhoud (l) 4