ItemPage
CA

OPTA Hydrauliekolie 10l opta HLP 32

ERIKS Artikelnr: 12740367

Catalogusartikelnr 1: 97930020

EAN: 4030968558004

Fabrikant onderdeelnummer: 600855802

 
Prijs (Per Bus):
€ 59,14
Log in om uw condities te zien

OPTA hydraulische olie HLP32, ISO VG 32

Uitvoering: volgens DIN 51524-2, op basis van speciale, verouderingsvrije raffinaten.

Toepassing: voor zwaar belaste hydraulische installaties bij hoge thermische belastingen. Voorkomt corrosie en heeft een slijtageremmende werking bij pompen en hydromotoren.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Inhoud (l) 10