ItemPage
CA

OPTA Hydraulische olie 10l opta HLP 46

ERIKS Artikelnr: 12740368

Catalogusartikelnr 1: 97950020

EAN: 4030968558011

Fabrikant onderdeelnummer: 600855819

 
Prijs (Per Bus):
€ 57,68
Log in om uw condities te zien

Hydraulische olie OPTA HLP46, ISO VG 46

Uitvoering: volgens DIN 51524-2, op basis van speciale, verouderingsvrije raffinaten.

Toepassing: voor zwaar belaste hydraulische installaties bij hoge thermische belastingen. Voorkomt corrosie en heeft een slijtageremmende werking bij pompen en hydromotoren.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Inhoud (l) 10