ItemPage
CA

OPTA Hydraulische olie 10l opta HLP 68

ERIKS Artikelnr: 12740369

Catalogusartikelnr 1: 97970020

EAN: 4030968558028

Fabrikant onderdeelnummer: 600855826

 
Prijs (Per Bus):
€ 48,78
Log in om uw condities te zien

Hydraulische olie OPTA HLP68, ISO VG 68

Uitvoering: volgens DIN 51524-2, op basis van speciale, verouderingsvrije raffinaten.

Toepassing: voor zwaar belaste hydraulische installaties bij hoge thermische belastingen. Voorkomt corrosie en heeft een slijtageremmende werking bij pompen en hydromotoren.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Inhoud (l) 10