ItemPage
PCE

THORMAS Biobacteriële werkvloerontvetter op waterbasis 20l

ERIKS Artikelnr: 12186330

Catalogusartikelnr 1: PPE0100801

Catalogusartikelnr. 2: 5;W94L-50000;RX-SCBIOWD-20

Fabrikant onderdeelnummer: RX-SCBIOWD-20

 
Prijs (Per stuk):
€ 39,14
Log in om uw condities te zien

Bio-ontvetter. Universele werkplaatsontvetter en vuilfilmverwijderaar. Uitstekend voor het verwijderen van zware olieverontreinigingen bij machineonderdelen, motoren, pompen en armaturen. Effectief bij het verwijderen van olieverontreinigingen van werkplaatsvloeren. Kan in stoomreinigers worden gebruikt als vuilfilmverwijderaar. Bevat een mengsel van biologisch afbreekbare tensiden voor de vermindering van de oppervlaktespanning van de verontreinigende olie, zodat de oppervlakken door afspoelen kunnen worden bevrijd van de olie- en vuilfilm.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Toepassing Ontvetter
Inhoud (l) 20
Wateroplosbaar Ja

Product documentatie

Document Soort bestand
Item Safety datasheet Download  (PDF)