ItemPage
PCE

ECON Stuurmagneetventiel Namur fig. 33580 230V AC 1/4”

Type: 33580

ERIKS Artikelnr: 13215374

Econosto Artikelnr: 733316

EAN: 8716901192486

Econ® 3/2- of 5/2 stuurventielen met NAMUR aansluiting en aluminium behuizing. Deze schuifventielen zijn geschikt voor snelle, eenvoudige en directe montage op pneumatische aandrijvingen.
Door middel van verwisselbare afdichtingen kan de 3/2-functie voor enkelwerkende of de 5/2-functie voor dubbelwerkende aandrijvingen geselecteerd worden.
Het schuifventiel schakelt de stuurlucht via interne stuurkanalen zodat de aandrijving beschermd is tegen agressieve externe gassen of dampen. Een betrouwbare en lange levensduur is hierdoor gegarandeerd.
Deze stuurventielen zijn geschikt voor buitenopstellingen.
Snelheid ontluchting regelaars en geluiddempers zijn los leverbaar.

Toepassingsgebied

  • Stuurventiel t.b.v onder andere kwartslag pneumatische aandrijvingen.

Bijzonderheden
  • Indirect werkend vanaf 2 bar.
  • Stuurventiel met Namur 3- & 5-weg aansluiting.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Materiaal huis Aluminium
Nom. binnendiameter 1/4" (8)
Aansluiting 1 Binnendraad (BSPP)
Functie Mono-stabiel
Model 3/2- of 5/2-weg
Werking Indirect werkend
Aansluitspanning (V) 230
Wisselspanning (AC) Ja
Elektrische aansluiting Stekker EN 175301-803 type B
Frequentie 50/60 Hz
Vermogen (W) 2.5
Klepdoorlaat (mm) 5
Materiaal afdichting NBR
Inclusief stekker Ja
Max. drukverschil lucht/gassen (bar) 10
Materiaal deksel Aluminium
Materiaal kortsluitring Koper
Aansluiting 2 NAMUR
Min. drukverschil (bar) 2
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C) 60
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C) -20
Min. omgevingstemperatuur (°C) -20
Max. omgevingstemperatuur (°C) 60
Inschakelduur 100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde) 65
Kvs-waarde (m³/h) 0.6
Aansluiting 3 Binnendraad (BSPP)
Aansluiting 5 Binnendraad (BSPP)
Afdichtingsmateriaal PTFE/NBR
Noodhandbediening 1
Namur Ja