ProductPage

Terugslagklep Type: 3256N Roestvaststaal (RVS) Binnendraad (NPT) PN40

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Industriële toepassingen (water, olie, lucht).
Bijzonderheden
  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.
  • Vrijstroom model.
  • Lage openingsdruk.
  • Veerbelaste ("lift-check") uitvoering.
  • Ingeschroefd deksel.

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: Vrijstroom
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (NPT)
Druktrap artikel: PN40
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Klep
Afdichting: PTFE
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Terugslagklep Type: 3256N Roestvaststaal (RVS)/PTFE Klep Met veer Vrijstroom PN40 Binnendraad (NPT) 1/2" (15) Terugslagklep Type: 3256N Roestvaststaal (RVS)/PTFE Klep Met veer Vrijstroom PN40 Binnendraad (NPT) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 11813305
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 3256N Roestvaststaal (RVS)/PTFE Klep Met veer Vrijstroom PN40 Binnendraad (NPT) 3/4" (20) Terugslagklep Type: 3256N Roestvaststaal (RVS)/PTFE Klep Met veer Vrijstroom PN40 Binnendraad (NPT) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 11813306
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 3256N Roestvaststaal (RVS)/PTFE Klep Met veer Vrijstroom PN40 Binnendraad (NPT) 1" (25) Terugslagklep Type: 3256N Roestvaststaal (RVS)/PTFE Klep Met veer Vrijstroom PN40 Binnendraad (NPT) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 11813307
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 3256N Roestvaststaal (RVS)/PTFE Klep Met veer Vrijstroom PN40 Binnendraad (NPT) 1.1/2" (40) Terugslagklep Type: 3256N Roestvaststaal (RVS)/PTFE Klep Met veer Vrijstroom PN40 Binnendraad (NPT) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 11813309
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 3256N Roestvaststaal (RVS)/PTFE Klep Met veer Vrijstroom PN40 Binnendraad (NPT) 2" (50) Terugslagklep Type: 3256N Roestvaststaal (RVS)/PTFE Klep Met veer Vrijstroom PN40 Binnendraad (NPT) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 11813310
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: Vrijstroom
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (NPT)
Druktrap artikel: PN40
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Klep
Afdichting: PTFE
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)