ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

ECON Terugslagklep fig. 3256N roestvaststaal binnendraad

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Product Safety datasheet Download  (PDF)

Toepassingsgebied

  • Industriële toepassingen (water, olie, lucht).
Bijzonderheden

  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.
  • Vrijstroom model.
  • Lage openingsdruk.
  • Veerbelaste ("lift-check") uitvoering.
  • Ingeschroefd deksel.

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: ASME
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (NPT)
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Bouwvorm: Vrijstroom
Klepvorm: Klep
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Terugslagklep fig. 3256N roestvaststaal/PTFE PN40 1/2"NPT ECON Terugslagklep fig. 3256N roestvaststaal/PTFE PN40 1/2"NPT ERIKS Artikelnr: 11813305
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep fig. 3256N roestvaststaal/PTFE PN40 3/4"NPT ECON Terugslagklep fig. 3256N roestvaststaal/PTFE PN40 3/4"NPT ERIKS Artikelnr: 11813306
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep fig. 3256N roestvaststaal/PTFE PN40 1"NPT ECON Terugslagklep fig. 3256N roestvaststaal/PTFE PN40 1"NPT ERIKS Artikelnr: 11813307
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep fig. 3256N roestvaststaal/PTFE PN40 1.1/2"NPT ECON Terugslagklep fig. 3256N roestvaststaal/PTFE PN40 1.1/2"NPT ERIKS Artikelnr: 11813309
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep fig. 3256N roestvaststaal/PTFE PN40 2"NPT ECON Terugslagklep fig. 3256N roestvaststaal/PTFE PN40 2"NPT ERIKS Artikelnr: 11813310
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: ASME
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (NPT)
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Bouwvorm: Vrijstroom
Klepvorm: Klep
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)