ProductPage

Terugslagklep Type: 610 Messing Binnendraad (BSPP) PN10 t/m PN40

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Messing terugslagklep met BSP binnendraadaansluiting, veerbelast.

Toepassingsgebied

  • Neutrale vloeistoffen en gassen.
Bijzonderheden
  • Geschikt voor horizontale en verticale montage.
  • Ook leverbaar als voetklep type: 611.

Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Messing
Kwaliteitsklasse: CuZn40Pb2
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Klep
Afdichting: FPM (FKM)
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Terugslagklep Type: 610 Messing/FPM (FKM) Klep Met veer Recht PN40 Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) Terugslagklep Type: 610 Messing/FPM (FKM) Klep Met veer Recht PN40 Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 11185442
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 610 Messing/FPM (FKM) Klep Met veer Recht PN40 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) Terugslagklep Type: 610 Messing/FPM (FKM) Klep Met veer Recht PN40 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 11185440
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 610 Messing/FPM (FKM) Klep Met veer Recht PN40 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) Terugslagklep Type: 610 Messing/FPM (FKM) Klep Met veer Recht PN40 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 11177116
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 610 Messing/FPM (FKM) Klep Met veer Recht PN32 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) Terugslagklep Type: 610 Messing/FPM (FKM) Klep Met veer Recht PN32 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 11229722
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 610 Messing/FPM (FKM) Klep Met veer Recht PN30 Binnendraad (BSPP) 1" (25) Terugslagklep Type: 610 Messing/FPM (FKM) Klep Met veer Recht PN30 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 11179803
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 610 Messing/FPM (FKM) Klep Met veer Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) Terugslagklep Type: 610 Messing/FPM (FKM) Klep Met veer Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 11243801
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 610 Messing/FPM (FKM) Klep Met veer Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) Terugslagklep Type: 610 Messing/FPM (FKM) Klep Met veer Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 11170235
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 610 Messing/FPM (FKM) Klep Met veer Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 2" (50) Terugslagklep Type: 610 Messing/FPM (FKM) Klep Met veer Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 11176175
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 610 Messing/FPM (FKM) Klep Met veer Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 2.1/2" (65) Terugslagklep Type: 610 Messing/FPM (FKM) Klep Met veer Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 2.1/2" (65) ERIKS Artikelnr: 11268044
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 610 Messing/FPM (FKM) Klep Met veer Recht PN10 Binnendraad (BSPP) 3" (80) Terugslagklep Type: 610 Messing/FPM (FKM) Klep Met veer Recht PN10 Binnendraad (BSPP) 3" (80) ERIKS Artikelnr: 11176177
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Messing
Kwaliteitsklasse: CuZn40Pb2
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Klep
Afdichting: FPM (FKM)
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)