ProductPage

ECON® Thermodynamische condenspot fig. 1054E staal binnendraad

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Installation Operation Manual  (PDF)

Toepassing

  • Zeer geschikt voor ontwatering van hoofdstoomleidingen, waterafscheiders en kritische stoomtracers.
  • Waar condensaat direct afgevoerd dient te worden.

Aanbevolen in: Levensmiddelenindustrie

Technische informatie
Werking
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting
Druktrap artikel: PN100
Capacity uitvoering: LC
Met automatische ontluchter: Ja
Met ingebouwd filter: Ja
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Thermodynamische condenspot fig. 1054E staal maximum drukverschil 46 bar lage capaciteit PN100 1/2" BSPT ECON® Thermodynamische condenspot fig. 1054E staal maximum drukverschil 46 bar lage capaciteit PN100 1/2" BSPT ERIKS Artikelnr: 13024950
 
Log in om prijzen te zien
Thermodynamische condenspot fig. 1054E staal maximum drukverschil 46 bar lage capaciteit PN100 1/2" NPT ECON® Thermodynamische condenspot fig. 1054E staal maximum drukverschil 46 bar lage capaciteit PN100 1/2" NPT ERIKS Artikelnr: 13280228
 
Log in om prijzen te zien
Thermodynamische condenspot fig. 1054E staal maximum drukverschil 46 bar lage capaciteit PN100 3/4" BSPT ECON® Thermodynamische condenspot fig. 1054E staal maximum drukverschil 46 bar lage capaciteit PN100 3/4" BSPT ERIKS Artikelnr: 13191651
 
Log in om prijzen te zien
Thermodynamische condenspot fig. 1054E staal maximum drukverschil 46 bar lage capaciteit PN100 3/4" NPT ECON® Thermodynamische condenspot fig. 1054E staal maximum drukverschil 46 bar lage capaciteit PN100 3/4" NPT ERIKS Artikelnr: 13280227
 
Log in om prijzen te zien
Thermodynamische condenspot fig. 1054E staal maximum drukverschil 46 bar lage capaciteit PN100 1" BSPT ECON® Thermodynamische condenspot fig. 1054E staal maximum drukverschil 46 bar lage capaciteit PN100 1" BSPT ERIKS Artikelnr: 12997202
 
Log in om prijzen te zien
Thermodynamische condenspot fig. 1054E staal maximum drukverschil 46 bar lage capaciteit PN100 1" NPT ECON® Thermodynamische condenspot fig. 1054E staal maximum drukverschil 46 bar lage capaciteit PN100 1" NPT ERIKS Artikelnr: 13280225
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting
Druktrap artikel: PN100
Capacity uitvoering: LC
Met automatische ontluchter: Ja
Met ingebouwd filter: Ja
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)

Gerelateerd

Econ® geluidsdempers voor stoom- en persluchtcondenspotten.
Vanwege de geluidsproductie van thermodynamische-, thermostaat- en klokvlottercondenspotten is het gebruik van deze geluidsdemper te adviseren.
Naast het dempen van geluid vermindert de ECON® geluidsdemper de erosie die aan het achterliggende leidingwerk optreed.
Overige uitvoeringen
  • Uitvoering zonder draad in uitlaat, voor directe lozing in de atmosfeer.

Installatie voorschriften
  • De geluidsdemper dient aan de uitlaatzijde van de condenspot geplaatst te worden.
  • Montage horizontaal of verticaal, let op: afblaas condensaat altijd zo dat er geen gevaar is voor ongevallen.

Toepassingsgebied
  • Geluidsdempers voor stoom- en perslucht condenspotten met een open uitlaat.

Bijzonderheden
  • Verlaagd het geluidsniveau met circa 80%.