ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

Transportkar met schoffel en luchtbanden aluminium 300x300mm 200 kg

ERIKS Artikelnr: 12327008

Catalogusartikelnr 1: 3020.1159

EAN: 4332163821212

Fabrikant onderdeelnummer: 4332163821212

Prijs (Per stuk):
€ 225,91
Log in om uw condities te zien

Aluminium stapel- en steekwagen

•    Robuust en toch licht
Stevige aluminium frameconstructie.
Veiligheidshandgrepen van hoogwaardige kunststof.
•    Veelzijdig toepasbaar
Ideaal transportmiddel voor voor kratten, kisten, dozen etc.
•    Met luchtbanden
Binnenbanden (Ø 260x85 mm) met glijlagers op stalen velgen.
Met kunststof glijders die gemakkelijk over traptreden glijden, met inklapbare steekplaat.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Belasting (kg) 200
Afmeting bodem plaat (mm) 300x300
Breedte (mm) 490
Hoogte (mm) 1170
Gewicht (kg) 85
Draagvermogen (kg) 200