ProductPage

Cilindrische aanslagbuffer E NR

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Cilindrische aanslagbuffer met aan één zijde binnendraad. Aanslagbuffer type E is geschikt voor lichte en middelzware belastingen en wordt toegepast onder verplaatsbare machines en apparaten. Tevens geschikt voor het opnemen van stoot- en slagkrachten. Opmerking : '**' afname per min.verpakkingshoeveelheid, overige afmetingen afname per stuk mogelijk.

Voorraadartikel
Type: E
Materiaal rubber: NR
Hardheid rubber: 55
Materiaal metaal: Staal gegalvaniseerd
Uitwendige diameter (mm): 20
Buitenhoogte (mm): 12
Draadmaat: M6
D (mm): 20
H (mm): 12
G: M6
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Aanslagbuffer E 20x12 M6 Aanslagbuffer E 20x12 M6 ERIKS Artikelnr: 10041307
 
Prijs (Per stuk):
€ 2,68
Verpakking per 10 stuk
Voorraadartikel
Type: E
Materiaal rubber: NR
Hardheid rubber: 55
Materiaal metaal: Staal gegalvaniseerd
Uitwendige diameter (mm): 20
Buitenhoogte (mm): 12
Draadmaat: M6
D (mm): 20
H (mm): 12
G: M6
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)