ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

HUVEMA Universele freesmachine HU 25 VHGS - 400V 0,85 - 1,5 KW

ERIKS Artikelnr: 12582905

EAN: 8718242078085

Fabrikant onderdeelnummer: 12114

Prijs (Per stuk):
€ 7.497,75
Log in om uw condities te zien

Populaire tandwielaangedreven freesmachine met horizontale en verticale spindel. De machine is voorzien van koelinstallatie. Standaard geleverd met digitaal uitleessysteem. Universele machine ideaal voor de werkplaats.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Boorspindelopname DIN 2080, ISO 40
Gewicht (kg) 1050
Spanning (V) 400
Verplaatsing bovenarm (mm) 500
Hart verticale spindel-kolom (mm) 200-700
Toerental horizontale spindel 60-1350
Verstelling freeskop links/rechts (°) 45
Aantal sleuven 5x14
Afstand spindel-tafel (mm) 60-390
Motorvermogen horizontaal (tr/min) 1.5
Verticale verplaatsing tafel (mm) 350
Tafelafmetingen l x b (mm) 240x800
Toerental verticale spindel (tr/min) 115-1750
Motorvermogen verticaal (kW) 1.5