Mondmasker katoen wasbaar
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Bijzondere kenmerken:
Kwaliteit: 100% katoen
Materiaal certificatie : OEKO-TEX standaard 100 Class-1
Specificaties: 2 lagen, opening onderaan om filter te plaatsen
Bevestiging: elastiek rond de oren
Maat: unisize
Kleur: zwart of wit
Wastemperatuur: 60°
Mondmasker 2 lagig wit katoen
ERIKS Artikelnr: 13708340
|
Prijs (Per stuk):
€ 5,75
|