ItemPage
PCE

GLORIA Sproeischuimblusser SK6PRO, 6 ltr

Serie: SK6PRO

Type: SK6PRO

ERIKS Artikelnr: 12970284

Catalogusartikelnr 1: 3061.4604

EAN: 5909000841376

 
Prijs (Per stuk):
€ 190,55
Log in om uw condities te zien

Navulbare schuimblusser SK 6 PRO met navulbare zuigerpatroon

•     Hoogwaardig en krachtig
Extreem onderhoudsvriendelijke nat-brandblusser met slagknopactivering, binnenin een drijfgasfles en bluspistool.
•    Onovertroffen bij B-brand: 15 LE met inhoud van slechts 6 l!
Navulbare, kwalitatief hoogwaardige zuigerpatroon, blusmiddel zonder milieubelastende stoffen.
Standaard met kwaliteitswandhouder en twee rubberen moffen. Geschikt voor elektrische installaties tot 1000 V bij een minimum afstand van 1 m.
•    Toepassingen
– kantoren en praktijkruimten
– luchthavens
– industrie met brandbare vloeistoffen
– winkelcentra en warenhuizen
– gemeentelijke voorzieningen
– kunststofverwerking
– controleruimten en magazijnen
– scheepvaart
– werkplaatsen
– woningen

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Soort vulling 21 A 233 B
Inhoud (l) 6

Beste bezoeker,

Hoe gaat ERIKS om met de ontwikkelingen rondom COVID-19?
ERIKS heeft alle noodzakelijke maatregelen genomen om haar medewerkers te beschermen tegen het coronavirus. De uitlevering van producten besteld op onze webshop functioneert zoals gebruikelijk.

Welke maatregelen heeft ERIKS genomen?

  • ERIKS-medewerkers hanteren de geldende hygiëne instructies van het RIVM, (inclusief social distancing van 1,5 m);
  • Personeel werkt in principe vanuit huis, uitgezonderd onze afdeling Logistiek;
  • Afhalen van leveringen bij ERIKS-vestigingen is niet langer mogelijk.

Impact op leveringen
Tot op heden beïnvloedt de verspreiding van COVID-19 de leveringen van ERIKS vrijwel niet. Orders worden op een normale wijze behandeld en uitgeleverd. Met toeleveranciers die productielocaties in de door het COVID-19 getroffen gebieden hebben, onderhouden wij intensief contact. Indien er aanleiding toe is, zoeken wij naar alternatieven om de leveringen zo goed mogelijk te garanderen. In algemene zin zijn onze voorraadposities toereikend. Omdat de situatie in getroffen gebieden snel kan wijzigen, blijft de status rondom leveringen altijd een momentopname.

Het ERIKS Webshop-team