WEARWELL Anti-vermoeidheidstegel Ergodeck Heavy
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Ergodeck Interlocking tegels 457x457x22 mm met een uitzonderlijk comfort bij natte of droge toepassingen door de open of gesloten structuur. Type 560 - 563: voor zware belasting en transportwielen. Type 564 - 567: 'soft' voor een groter werkplekcomfort. Deelbaar in stukken van 7,6 cm (3"), past dus in vrijwel elk werkgebied. Het LockSafe Positieve Interlocking System voorkomt scheidingen. Gemakkelijk te vervangen per tegel of per secties. 100% siliconenvrije PVC-tegels bieden maximale duurzaamheid.
WEARWELL
Tegel 457x457x22mm GP open met grit ErgoDeck (10st)
ERIKS Artikelnr: 12530155
Catalogusartikelnr 1: PPE0013525 Catalogusartikelnr. 2: W78H-50294 |
Prijs (Per pak):
€ 1.061,00
|
||
WEARWELL
Tegel 457x457x22mm HD open met grit ErgoDeck (10st)
ERIKS Artikelnr: 12530151
Catalogusartikelnr 1: PPE0013521 Catalogusartikelnr. 2: W78H-50013 |
Prijs (Per pak):
€ 1.061,00
|
||
WEARWELL
Randafwerking 380x380x150mm geel HD open binnenhoek ErgoDeck (4st)
ERIKS Artikelnr: 12530159
Catalogusartikelnr 1: PPE0013529 Catalogusartikelnr. 2: W78H-50018 |
Prijs (Per pak):
€ 387,00
|
||
WEARWELL
Tegel 460x150mm geel HD open (10st) ErgoDeck
ERIKS Artikelnr: 12530158
Catalogusartikelnr 1: PPE0013528 Catalogusartikelnr. 2: W78H-50017 |
Prijs (Per pak):
€ 265,50
|