3M Gehoorkap Peltor X4
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Met dubbele beugel voor beperkte warmteopbouw, gegarandeerd aangenaam comfort en een goede balans. De beklede stalen beugel zorgt voor een constante druk bij langdurig dragen en maakt de gehoorbescherming bijzonder comfortabel.
3M
PELTOR™ Gehoorkappen, 33 dB, Hi-Viz, hoofdband, X4A
ERIKS Artikelnr: 12531319
Catalogusartikelnr 1: PPE0100042 Catalogusartikelnr. 2: W01A-50813 |
Prijs (Per stuk):
€ 38,78
Verpakking per 10 stuk
|
||
3M
PELTOR™ Gehoorkappen, 32 dB, Hi-Viz, helmbevestiging, X4P3
ERIKS Artikelnr: 12531320
Catalogusartikelnr 1: PPE0100043 Catalogusartikelnr. 2: W01A-50814 |
Prijs (Per stuk):
€ 38,78
|