ProductPage

ANSELL Handschoen AlphaTec™ 58-430

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate EG verklaring van overeenstemming   URL
Product Data sheet default Technisch informatieblad   URL
Product URL default Food declaration of product compliance   URL
Productoverzicht

Zowel de AlphaTec® 58-430 als 58-435 zijn voorzien van de Ansell Grip Technology™ voor optimale greep bij het hanteren van geoliede of natte voorwerpen. Gladde voorwerpen hanteren vraagt minder kracht, waardoor handen en armen minder moe worden.Beide modellen bieden meer soepelheid en beweeglijkheid dankzij het nitril met een voering in gevlokt katoen en het goed passende ontwerp waardoor de handschoen als een tweede huid rond de palm zit.De referentie 58-430 voor middelzware toepassingen heeft een materiaaldikte van 10 µm (0,25 mm) om te beschermen tegen blootstelling aan basen, oliën, brandstoffen, sommige oplosmiddelen, vetten en dierlijke vetten. De referentie 58-435 voor zware toepassingen heeft een materiaaldikte van 16 µm (0,40 mm) die doeltreffend beschermt tegen koolwaterstofderivaten, alcoholen, basen, veel oplosmiddelen en esters.De nitrilcoating biedt superieure en uiterst duurzame bescherming tegen scheuren, perforaties en schuren. De vouwbare manchetrand voorkomt dat vloeistoffen op de voorarm druipen, terwijl de extralange manchet (58-435) de bescherming uitbreidt tot het bovenste gedeelte van de voorarm.

Voorraadartikel
Antistatisch: Ja
Siliconenvrij: Ja
Dikte (mm): 0.45
Lengte (mm): 320
Kleur: Groen
Kap: Kaphandschoen
Materiaal: Katoen gevlokt
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Handschoenen 58-430 AlphaTec Maat 10 ANSELL Handschoenen 58-430 AlphaTec Maat 10 ERIKS Artikelnr: 13153747
 
Prijs (Per paar):
€ 7,88
Verpakking per 144 paar
Handschoenen 58-430 AlphaTec Maat 11 ANSELL Handschoenen 58-430 AlphaTec Maat 11 ERIKS Artikelnr: 13153768
 
Prijs (Per paar):
€ 7,88
Verpakking per 144 paar
Handschoenen 58-430 AlphaTec Maat 7 ANSELL Handschoenen 58-430 AlphaTec Maat 7 ERIKS Artikelnr: 13153678
 
Prijs (Per paar):
€ 7,88
Verpakking per 144 paar
Handschoenen 58-430 AlphaTec Maat 8 ANSELL Handschoenen 58-430 AlphaTec Maat 8 ERIKS Artikelnr: 13153705
 
Prijs (Per paar):
€ 7,88
Verpakking per 144 paar
Handschoenen 58-430 AlphaTec Maat 9 ANSELL Handschoenen 58-430 AlphaTec Maat 9 ERIKS Artikelnr: 13153728
 
Prijs (Per paar):
€ 7,88
Verpakking per 144 paar
Voorraadartikel
Antistatisch: Ja
Siliconenvrij: Ja
Dikte (mm): 0.45
Lengte (mm): 320
Kleur: Groen
Kap: Kaphandschoen
Materiaal: Katoen gevlokt
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)