ProductPage

ANSELL Chemie handschoen AlphaTec™ 58-535B acryl voering (buitentoepassing)

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate EG verklaring van overeenstemming   URL
Product Data sheet default Technisch informatieblad   URL
Product URL default Food declaration of product compliance   URL
Productoverzicht

De AlphaTec® handschoen is voorzien van de revolutionaire Ansell Grip Technology™ waarmee gebruikers natte of geoliede voorwerpen met meer controle en minder greepkracht kunnen manipuleren. Deze unieke combinatie van vloeistofdichte chemische weerstand en greep, die geen afbreuk doet aan de soepelheid en vingergevoeligheid, maakt van AlphaTec® handschoen de logische keuze voor al wie met chemicaliën werkt.Betrouwbare chemische bescherming voor extra veiligheid. De gepatenteerde Ansell Grip Technology™ voorkomt dat de polymeren van de coating tijdens de productie in de voering zouden dringen. Dat levert een consistente, robuuste coating op, die de kans op een chemisch lek naar de huid drastisch beperkt.
AlphaTec®-modellen met een witte nylonvoering worden aanbevolen voor toepassingen binnen, terwijl AlphaTec®-modellen met een zwarte acrylvoering worden aanbevolen voor toepassingen buiten.

Voorraadartikel
Antistatisch: Ja
Siliconenvrij: Ja
Lengte (mm): 356
Kleur: Zwart
Kap: Beschermende manchet
Materiaal: Nitriel
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Handschoen Alphatec® 58-535B maat 10 ANSELL Handschoen Alphatec® 58-535B maat 10 ERIKS Artikelnr: 23306632

Catalogusartikelnr 1: W06A-50056

 
Prijs (Per paar):
€ 11,19
Verpakking per 72 paar
Handschoen Alphatec® 58-535B maat 11 ANSELL Handschoen Alphatec® 58-535B maat 11 ERIKS Artikelnr: 12179745

Catalogusartikelnr 1: W06A-50057

 
Prijs (Per paar):
€ 11,19
Verpakking per 72 paar
Handschoen Alphatec® 58-535B maat 7 ANSELL Handschoen Alphatec® 58-535B maat 7 ERIKS Artikelnr: 12179744

Catalogusartikelnr 1: W06A-50053

 
Prijs (Per paar):
€ 11,19
Verpakking per 72 paar
Handschoen Alphatec® 58-535B maat 8 ANSELL Handschoen Alphatec® 58-535B maat 8 ERIKS Artikelnr: 23306633

Catalogusartikelnr 1: W06A-50054

 
Prijs (Per paar):
€ 11,19
Verpakking per 72 paar
Handschoen Alphatec® 58-535B maat 9 ANSELL Handschoen Alphatec® 58-535B maat 9 ERIKS Artikelnr: 23306634

Catalogusartikelnr 1: W06A-50055

 
Prijs (Per paar):
€ 11,19
Verpakking per 72 paar
Voorraadartikel
Antistatisch: Ja
Siliconenvrij: Ja
Lengte (mm): 356
Kleur: Zwart
Kap: Beschermende manchet
Materiaal: Nitriel
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)