ItemPage
PR

POLYCO Handschoen Electricians Cl 1 10

Serie: Electricians Gloves™

ERIKS Artikelnr: 12529579

Catalogusartikelnr 1: PPE0004310

Catalogusartikelnr. 2: W98L-50762

Fabrikant onderdeelnummer: RE1360/10

 
Prijs (Per paar):
€ 102,31
Log in om uw condities te zien

Elektrisch isolerende handschoenen van niet-geleidend natuurrubber. Combineert hoge diëlektrische en fysieke sterkte voor een uitstekend elektrisch isolerend vermogen. Gecertificeerd volgens EN60903, bieden de grootst mogelijke bescherming tegen elektriciteit. Elk paar wordt vóór vrijgave voor de verkoop elektrisch getest. Handschoenen van de klassen 1, 2, 3 en 4 mogen alleen worden gebruikt wanneer zij korter dan zes maanden geleden zijn getest.

Elektrische Isolatie : EN 60903 klasse 1

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Handschoenmaat 10
Type Elektrisch isolerend
Materiaal Latex
Kleur Natuurkleur
Bouwwijze Gedipt
Drager materiaal Latex
Coating Latex
Kleur van de bekleding Natuurkleur
Kap Beschermende manchet
Lengte (mm) 360
Dikte (mm) 1.5
Voor nom. spanning tot (V) 7500

Product documentatie

Document Soort bestand
Item Data sheet default Download  (PDF)