ProductPage

ANSELL Handschoen VersaTouch™ 92-465

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate EG verklaring van overeenstemming   URL
Product Data sheet default Technisch informatieblad   URL
Product URL default Food declaration of product compliance   URL
Productoverzicht

Gemaakt van innoverend nitrilmateriaal dat uitstekende chemische en mechanische eigenschappen, comfort en vingergevoeligheid biedt.Reliëfafwerking van de vingertoppen. Betere greep.Bevat geen natuurrubber.Geschikt voor contact met alle vette voedingsmiddelen.Uitstekend bestand tegen dierlijke vetten in vergelijking met PVC of natuurrubber.Poedervrij. Geen gevaar voor contaminatie van voedingsmiddelen met maïszetmeel dat gebruikt wordt om handschoenen te poederen.

Handschoenmaat: 6.5-7 (S)
Gepoederd: 0
Lengte (cm): 24
Dikte (mm): 0.1
Kleur: Blauw
Materiaal: Nitriel
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Handschoenen 92-465 VersaTouch Maat 6.5-7 ANSELL Handschoenen 92-465 VersaTouch Maat 6.5-7 ERIKS Artikelnr: 13706620
 
Prijs (Per per doos):
€ 33,53
Verpakking per 10 per doos
Handschoenmaat: 6.5-7 (S)
Gepoederd: 0
Lengte (cm): 24
Dikte (mm): 0.1
Kleur: Blauw
Materiaal: Nitriel
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)