ProductPage

THORMAS Handschoen Diamond Cut B PU

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate Download  (PDF)
Product Data sheet default Download  (PDF)

PU coating met snijbescherming B in een ultralichte, ergonomische en uitstekend ademende handschoen voor gemakkelijke natuurlijke handbewegingen, bewegingsvrijheid voor precisiewerk en een stevige grip.

Dankzij het gebruik van de dunne, maar opmerkelijk sterke Dyneema® Diamondtechnologie, biedt THORMASAFE Diamond Cut B meer comfort en is het tegelijkertijd uiterst tactiel, wat een beter gevoel en controle bij precieze en natuurlijke bewegingen mogelijk maakt. Het voert warmte af van de handen, waardoor deze koel en droog blijven en het dagelijkse gebruik wordt bevorderd.

EEN OPMERKELIJKE KOSTENBESPARENDE OPLOSSING
•Langere levensduur en een hoger prestatielevel dan alternatieve producten.
•Bestand tegen schuren en duurzaam – langere levensduur – verminderde kosten voor de aanschaf van handschoenen.
•Wasbaar en vuil is minder zichtbaar.
•Uitzonderlijk comfort en ademend - bevordert het dragen en vermindert daardoor de kans op verwondingen en ziekteverlof.

Mechanische risico's : EN388:2016 3X42B

Voorraadartikel
Handschoenmaat
Kleur: Zwart
Materiaal: Dyneema® Diamond
Norm: EN 388:2016 3X42B
Coating: PU (polyurethaan)
Kleur van de bekleding: Zwart
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Handschoen Diamond Cut B PU 6 THORMAS Handschoen Diamond Cut B PU 6 ERIKS Artikelnr: 13295132

Catalogusartikelnr 1: 2420200

 
Prijs (Per paar):
€ 11,87
Verpakking per 12 paar
Handschoen Diamond Cut B PU 7 THORMAS Handschoen Diamond Cut B PU 7 ERIKS Artikelnr: 13295139

Catalogusartikelnr 1: 2420201

 
Prijs (Per paar):
€ 11,87
Verpakking per 12 paar
Handschoen Diamond Cut B PU 8 THORMAS Handschoen Diamond Cut B PU 8 ERIKS Artikelnr: 13295123

Catalogusartikelnr 1: 2420202

 
Prijs (Per paar):
€ 11,87
Verpakking per 12 paar
Handschoen Diamond Cut B PU 9 THORMAS Handschoen Diamond Cut B PU 9 ERIKS Artikelnr: 13295137

Catalogusartikelnr 1: 2420203

 
Prijs (Per paar):
€ 11,87
Verpakking per 12 paar
Handschoen Diamond Cut B PU 10 THORMAS Handschoen Diamond Cut B PU 10 ERIKS Artikelnr: 13295129

Catalogusartikelnr 1: 2420204

 
Prijs (Per paar):
€ 11,87
Verpakking per 12 paar
Handschoen Diamond Cut B PU 11 THORMAS Handschoen Diamond Cut B PU 11 ERIKS Artikelnr: 13295133

Catalogusartikelnr 1: 2420205

 
Prijs (Per paar):
€ 11,87
Verpakking per 12 paar
Voorraadartikel
Handschoenmaat
Kleur: Zwart
Materiaal: Dyneema® Diamond
Norm: EN 388:2016 3X42B
Coating: PU (polyurethaan)
Kleur van de bekleding: Zwart
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)

Beste bezoeker,

Hoe gaat ERIKS om met de ontwikkelingen rondom COVID-19?
ERIKS heeft alle noodzakelijke maatregelen genomen om haar medewerkers te beschermen tegen het coronavirus. De uitlevering van producten besteld op onze webshop functioneert zoals gebruikelijk.

Welke maatregelen heeft ERIKS genomen?

  • ERIKS-medewerkers hanteren de geldende hygiëne instructies van het RIVM, (inclusief social distancing van 1,5 m);
  • Personeel werkt in principe vanuit huis, uitgezonderd onze afdeling Logistiek;
  • Afhalen van leveringen bij ERIKS-vestigingen is niet langer mogelijk.

Impact op leveringen
Tot op heden beïnvloedt de verspreiding van COVID-19 de leveringen van ERIKS vrijwel niet. Orders worden op een normale wijze behandeld en uitgeleverd. Met toeleveranciers die productielocaties in de door het COVID-19 getroffen gebieden hebben, onderhouden wij intensief contact. Indien er aanleiding toe is, zoeken wij naar alternatieven om de leveringen zo goed mogelijk te garanderen. In algemene zin zijn onze voorraadposities toereikend. Omdat de situatie in getroffen gebieden snel kan wijzigen, blijft de status rondom leveringen altijd een momentopname.

Het ERIKS Webshop-team