ProductPage

ANSELL Handschoen Hyflex 11-542

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate Verklaring   URL
Product Data sheet default Download   URL
Productoverzicht

INTERCEPT™ snijbestendige technologie zorgt voor een hoge mate van bescherming tegen scheurwondenOntwerp met lichtste gewicht voor comfort and beweeglijkheid zodat werknemers eerder bereid zijn ze te gebruikenExclusief ontwerp dat vuil camoufleert, bestand is tegen schuren en langer mee gaatGeschikt voor zeer uiteenlopende taken en risico's; hiermee voorkom je dat je handschoenen moet wisselen als je aan een andere taak begintKortstondig werken met hete voorwerpen tot 100°C

Voorraadartikel
Lengte (mm): 213
Kleur: Zwart
Siliconenvrij: Ja
Steken per inch: 13
Kap: Tricot manchet
Materiaal: Kevlar, Roestvast staal, Nylon, Spandex
Touchscreen compatibel: Ja
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Handschoenen 11-542 HyFlex Maat 10 ANSELL Handschoenen 11-542 HyFlex Maat 10 ERIKS Artikelnr: 13685753
 
Prijs (Per paar):
€ 21,96
Verpakking per 144 paar
Handschoenen 11-542 HyFlex Maat 11 ANSELL Handschoenen 11-542 HyFlex Maat 11 ERIKS Artikelnr: 13685759
 
Prijs (Per paar):
€ 21,96
Verpakking per 144 paar
Handschoenen 11-542 HyFlex Maat 6 ANSELL Handschoenen 11-542 HyFlex Maat 6 ERIKS Artikelnr: 13685755
 
Prijs (Per paar):
€ 21,96
Verpakking per 144 paar
Handschoenen 11-542 HyFlex Maat 7 ANSELL Handschoenen 11-542 HyFlex Maat 7 ERIKS Artikelnr: 13685756
 
Prijs (Per paar):
€ 21,96
Verpakking per 144 paar
Handschoenen 11-542 HyFlex Maat 8 ANSELL Handschoenen 11-542 HyFlex Maat 8 ERIKS Artikelnr: 13685757
 
Prijs (Per paar):
€ 21,96
Verpakking per 144 paar
Handschoenen 11-542 HyFlex Maat 9 ANSELL Handschoenen 11-542 HyFlex Maat 9 ERIKS Artikelnr: 13685758
 
Prijs (Per paar):
€ 21,96
Verpakking per 144 paar
Voorraadartikel
Lengte (mm): 213
Kleur: Zwart
Siliconenvrij: Ja
Steken per inch: 13
Kap: Tricot manchet
Materiaal: Kevlar, Roestvast staal, Nylon, Spandex
Touchscreen compatibel: Ja
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)